Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Kit Z ajustable et L pour les ventouses électromagnétiques de la série EMS600 sur porte poussante
Ventouse électromagnétique en applique série 300 Kg, EMS600 - Accessoires, EMS600ZL - Caractéristiques :
•Application : Porte tirante
•Matériel : Aluminium
•Dimensions (L x h x p): (Z) 180 x 92 x 46 mm / (L) 250 x 46 x 30 mm
•Poids brut / Poids net : 0,63 Kg / 0,57 Kg
•Conditionnement par : 1 ou 25
•Code douane : 8301409000
•Code EAN 13 : 3760273113667
Ems
avec ressort pliant
charge max. autorisée
Finition de la surface
Type de fixation
Matériau
Longueur
rabattable
Hauteur
Largeur
Couleur
Multiple de vente
Gamme